SKF LS 90120 LOOPRING

Ringen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:LS 90120
Rubix:03052043
Fabrikant:12034
EAN:7316570597332
SKF LS 90120 LOOPRING

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte6,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF LS 90120 LOOPRING


Universele ringen voor cilinder- en naaldtaatslagers worden als afzonderlijke componenten geleverd. Ze zijn gemaakt van gehard koolstofchroom lagerstaal en hun loopbaan is geslepen, terwijl alle andere oppervlakken gedraaid zijn. De ringen zijn geschikt voor toepassingen waarbij een nauwkeurige centrering van de lagerringen niet noodzakelijk is of bij lage toerentallen. Ze kunnen worden gebruikt als as- of huisring voor lagers uit de AXK-serie, en als asringen voor lagers uit de AXW-serie.

Sterke punten

- Maakt volledige uitwisselbaarheid van ringen mogelijk
- Geschikt wanneer nauwkeurig centreren van ringen niet nodig is
- Geschikt voor toepassingen met lage snelheden
- Beschikbaar voor cilinderroltaatslagers in de K 811-serie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)6,5x120x120 mm
Logistiek gewicht234 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte6,5 mm
Materiaallagerstaal
Seriels
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 44,91 excl. BTW
/ stuk
€ 54,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen