Referenties
SKF:LS 2035
Rubix:03052037
Fabrikant:12020
EAN:7316570078824

Productdetails : SKF LS 2035 LOOPRING
Universele ringen voor cilinder- en naaldtaatslagers worden als afzonderlijke componenten geleverd. Ze zijn gemaakt van gehard koolstofchroom lagerstaal en hun loopbaan is geslepen, terwijl alle andere oppervlakken gedraaid zijn. De ringen zijn geschikt voor toepassingen waarbij een nauwkeurige centrering van de lagerringen niet noodzakelijk is of bij lage toerentallen. Ze kunnen worden gebruikt als as- of huisring voor lagers uit de AXK-serie, en als asringen voor lagers uit de AXW-serie.
Sterke punten
- Maakt volledige uitwisselbaarheid van ringen mogelijk
- Geschikt wanneer nauwkeurig centreren van ringen niet nodig is
- Geschikt voor toepassingen met lage snelheden
- Beschikbaar voor cilinderroltaatslagers in de K 811-serie
- Geschikt wanneer nauwkeurig centreren van ringen niet nodig is
- Geschikt voor toepassingen met lage snelheden
- Beschikbaar voor cilinderroltaatslagers in de K 811-serie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 2,75x35x35 mm |
| Logistiek gewicht | 13,8 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 2,75 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Serie | ls |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,91 excl. BTW
/ stuk
€ 7,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden