ANSELL HANDSCHOEN RINGERS R169 MT 10

Ringers R-169 Handschoenen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:R169 10
Rubix:A0208336
Fabrikant:169-10
EAN:0076490432744
ANSELL HANDSCHOEN RINGERS R169 MT 10

Technische samenvatting

Maat10
Coating van de handschoenenleer
Schuurweerstand3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN RINGERS R169 MT 10


De zeer veelzijdige Ringers 169 Super Hero Medium Duty Impact Glove is geschikt voor een oneindig aantal toepassingen en combineert uitstekende bescherming tegen stoten en snijden met verbeterde duurzaamheid dankzij de synthetisch lederen palm en naadloze wijsvingerconstructie. De handschoen bevat de F3 Technologie die inherent is aan het Ringers-assortiment en heeft een gepatenteerde TPR-constructie voor meer beweeglijkheid en comfort. Klittenbandsluiting voor extra veiligheid.

Features

TPR-impactbescherming op de bovenkant van de hand biedt maximale vinger- en knokkelbedekking.
Veilige sluiting op de manchet met rubberen klittenbandsluiting.Snijweerstandsniveau 5 ANSI/ISEA.
Palm gemaakt van eersteklas synthetisch leer voor meer duurzaamheid.
Naadloze constructie bij de wijsvinger voor een betere slijtvastheid van dit kwetsbare gebied.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Maat10
Coating van de handschoenenleer
Schuurweerstand3
Hoofdmateriaalhdpe
Lengte300 mm
€ 2.566,00 excl. BTW
/ 50 paar
€ 3.104,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat