Referenties
Ansell:R068-9
Rubix:22443501
Fabrikant:068-09
EAN:0076490433147

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN RINGERS R068 MT 9
TPR-stootbescherming bovenop de hand en over de hele lengte van de vingers. Gepatenteerde technologie met dubbele coating. Volledige nitrilcoating met gladde afwerking voor vloeistofbestendigheid. Halve nitrilcoating op de handpalm met zandkorrelafwerking voor extra grip. Zandkorrelafwerking voor superieure grip op natte en droge oppervlakken. Goed zichtbaar voor extra veiligheid. Toppen van de wijs-, middelvinger en duim zijn geschikt voor touchscreens
Innovative impact, cut, and liquid protection combined with superior dexterity for ultimate comfort in a variety of end uses.
Sterke punten
- TPR impact protection on top of hand and full length of fingers
- Patented double dipped technology
- Full-dipped nitrile in smooth finish for liquid resistance
- Half-dipped nitrile coating on palm with sandy finish for enhanced grip
- Sandy finish for superior grip on wet and dry surfaces
- High visibility for increased safety
- Touchscreen compatible index, middle and thumb tips
Toepassingen
Running tools into the wellbore|Assembly and disassembly of large pipes|Engagement and release of drill string slips|Unloading and stacking pipe|Set-up of pressure manifold and tubing injector head|General pumping work|Loading and hauling|Assembling and mounting components|Concentration mixing and palletisation|Hydraulic repair|Use of binding agents|Smelting and cleaning of equipment|Re-fuel oil fluid and diesel|Tank Cleaning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 9 |
| Snijweerstand | f |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Kleur | rood |
| Materiaal | nitril (coating);hppe (voering) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.445,60 excl. BTW
/ 60 paar
€ 2.959,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen