ANSELL ARMBESCHERMER HYFLEX 11-281 18 WIDE

HyFlex® 11-281

Zie technische informatie

Referenties

Ansell:11-281-18-WIDE
Rubix:A0208558
Fabrikant:11281180-W
ANSELL ARMBESCHERMER HYFLEX 11-281 18 WIDE

Technische samenvatting

Typehebben mouwen
Maat18
Snijweerstandd
Zie alle specificaties

Productdetails : ANSELL ARMBESCHERMER HYFLEX 11-281 18 WIDE


INTERCEPT™ Cut Resistance Technology biedt de werknemer de hoogste snijbescherming die op dit moment haalbaar is en een zacht en koel gevoel. Het naadloze ontwerp en de grote keuze aan lengtes en breedtes zorgen voor een uitstekende pasvorm, waardoor dit de favoriete handschoen is voor comfort voor elke dag. Verkrijgbaar in twee uitvoeringen: breed en smal
High Cut High Comfort Sleeve with a Compression Profile.

Sterke punten

  • INTERCEPT™ Cut Resistance Technology provides best-in-class cut protection and a soft and cool feel to the worker
  • The seamless design and the options of lengths and widths ensure an excellent fit and makes it the No. 1 choice for all-day comfort
  • The HyFlex® 11-280 & 11-281 INTERCEPT™ sleeves are engineered to perform in combination with any HyFlex® cut resistant glove
  • Available in two versions: Wide & Narrow
  • Compliant with FDA food handling regulations 21 CFR 177.1520 and 21 CFR 177.2600

Toepassingen

Glass repair and replacement|Handling metal sheets & panels

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Typehebben mouwen
Maat18
Snijweerstandd
Hoofdmateriaalhppe
Contact met voedingsmiddelenja
Gebruiksomgevingdroog
Schuurweerstand2
Lengte450 mm
Materiaalansell intercept™technology
€ 600,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 726,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat