HONEYWELL HANDSCHOEN PF POWERCOAT 953-01 NITRAF MT 9

Perfect fit powercoat 953-01 nitraf

Zie technische informatie

Referenties

Honeywell:2095301-09
Rubix:22512358
EAN:3603835700724
HONEYWELL HANDSCHOEN PF POWERCOAT 953-01 NITRAF MT 9

Technische samenvatting

Maat9
Lengte330 mm
Chemische resistentiejkl
Zie alle specificaties

Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN PF POWERCOAT 953-01 NITRAF MT 9


Groene nitril handschoen, katoen gevlokt, diamant afwerking. Dikte: 0,46 mm. Lengte: 33 cm.

Sterke punten

Diamantafwerking voor betere grip.

Toepassingen

Krachtige chemische bescherming (oliën, detergenten, bepaalde oplosmiddelen). Voorbeelden van toepassingen: Ontvetten van metalen (oplosmiddelen) in de auto- en luchtvaartindustrie Bewerking van onderdelen in aanwezigheid van snijoliën Vervaardiging en aanbrengen van verf en vernis Reinigen van drukrollen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Maat9
Lengte330 mm
Chemische resistentiejkl
Hoofdmateriaalnitril
ESDnee
Kleurgroen
Dikte0,4 mm
€ 37,30 excl. BTW
/ 10 paar
€ 45,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen

Maat