Referenties
Ansell:R075-12
Rubix:A0208517
Fabrikant:075-12
EAN:0076490433369

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN RINGERS R075 MT 12
De Ansell RINGERS® R075 handschoenen combineren schokbescherming met een vloeistofdichte barrière die geschikt is voor omgevingen waar met chemische stoffen wordt gewerkt. Het gepatenteerde TPR-ontwerp en de PVC-coating helpen zowel mechanische als chemische risico’s te beperken.
Kenmerken:
Deze chemische veiligheidshandschoenen zijn voorzien van een gepatenteerd TPR-ontwerp dat de impactenergie over de volledige handrug en vingers verdeelt, waardoor het risico op herhaalde schokken wordt verminderd. De PVC-coating vormt een gelijkmatige, vloeistofdichte barrière tegen tal van chemische stoffen, waardoor de handschoenen geschikt zijn voor spatgevaarlijke zones en langdurige handelingen.
De interne voering van aramide- en glasvezels verhoogt de snijweerstand, terwijl voldoende flexibiliteit behouden blijft voor werkzaamheden die een nauwkeurige handbeweging vereisen. Het gestructureerde oppervlak van de coating verbetert de grip op natte of olieachtige oppervlakken. De verlengde uitvoering vergroot het beschermde oppervlak en biedt extra bescherming van de onderarm bij technisch veeleisende toepassingen.
Specificaties:
• Beschikbare lengtes: 370 mm (maat 8), 456 mm (maat 10), 465 mm (maat 12)
• Maten: 8, 10, 12
• Coatingmateriaal: PVC
• Kleur coating: rood
• Voeringmateriaal: aramidevezel en glasvezel
• Manchetstijl: lange kaphandschoen
• Constructie: gevoerd
• Gripoppervlak: PVC-coating met gezandstraalde afwerking
• Dikte handpalm: 2,00 mm
• Antistatisch: nee
• Siliconenvrij: nee
• Verpakking: 12 paar per zak, 2 zakken per karton
Normen:
• CE-certificering, categorie III: conform Verordening (EU) 2016/425 voor PBM’s
• EN 388:2016 + A1:2018 (4X41CP): definieert de prestaties tegen mechanische risico’s, inclusief slijtage (4/4), scheuren (4/4), snijden X (niet getest), perforatie (1/4), ISO-snijweerstand (C/F) en impactbescherming (P)
• EN ISO 21420:2020: algemene eisen inzake comfort, ergonomie en veiligheid van handschoenen
• EN ISO 374-1:2016 (KLMOPT): chemische weerstand tegen onder meer zwavelzuur, salpeterzuur, natriumhydroxide, ammoniak, waterstofperoxide en formaldehyde
• EN ISO 374-5:2016: bescherming tegen micro-organismen
Kenmerken:
Deze chemische veiligheidshandschoenen zijn voorzien van een gepatenteerd TPR-ontwerp dat de impactenergie over de volledige handrug en vingers verdeelt, waardoor het risico op herhaalde schokken wordt verminderd. De PVC-coating vormt een gelijkmatige, vloeistofdichte barrière tegen tal van chemische stoffen, waardoor de handschoenen geschikt zijn voor spatgevaarlijke zones en langdurige handelingen.
De interne voering van aramide- en glasvezels verhoogt de snijweerstand, terwijl voldoende flexibiliteit behouden blijft voor werkzaamheden die een nauwkeurige handbeweging vereisen. Het gestructureerde oppervlak van de coating verbetert de grip op natte of olieachtige oppervlakken. De verlengde uitvoering vergroot het beschermde oppervlak en biedt extra bescherming van de onderarm bij technisch veeleisende toepassingen.
Specificaties:
• Beschikbare lengtes: 370 mm (maat 8), 456 mm (maat 10), 465 mm (maat 12)
• Maten: 8, 10, 12
• Coatingmateriaal: PVC
• Kleur coating: rood
• Voeringmateriaal: aramidevezel en glasvezel
• Manchetstijl: lange kaphandschoen
• Constructie: gevoerd
• Gripoppervlak: PVC-coating met gezandstraalde afwerking
• Dikte handpalm: 2,00 mm
• Antistatisch: nee
• Siliconenvrij: nee
• Verpakking: 12 paar per zak, 2 zakken per karton
Normen:
• CE-certificering, categorie III: conform Verordening (EU) 2016/425 voor PBM’s
• EN 388:2016 + A1:2018 (4X41CP): definieert de prestaties tegen mechanische risico’s, inclusief slijtage (4/4), scheuren (4/4), snijden X (niet getest), perforatie (1/4), ISO-snijweerstand (C/F) en impactbescherming (P)
• EN ISO 21420:2020: algemene eisen inzake comfort, ergonomie en veiligheid van handschoenen
• EN ISO 374-1:2016 (KLMOPT): chemische weerstand tegen onder meer zwavelzuur, salpeterzuur, natriumhydroxide, ammoniak, waterstofperoxide en formaldehyde
• EN ISO 374-5:2016: bescherming tegen micro-organismen
Proprietary PVC coating for waterproof and chemical resistance with impact and cut protection.
Sterke punten
• Vermindert schokbelasting op handrug en vingers dankzij gepatenteerde TPR-bescherming
• Beperkt chemische infiltratie door de vloeistofdichte PVC-coating
• Verhoogde snijbescherming door aramide- en glasvezelvoering
• Betere grip op natte en olieachtige oppervlakken dankzij het gezandstraalde afwerking
• Extra bescherming van de onderarm door de verlengde lengte
• Beperkt chemische infiltratie door de vloeistofdichte PVC-coating
• Verhoogde snijbescherming door aramide- en glasvezelvoering
• Betere grip op natte en olieachtige oppervlakken dankzij het gezandstraalde afwerking
• Extra bescherming van de onderarm door de verlengde lengte
Toepassingen
De Ansell RINGERS® R075 handschoenen zijn geschikt voor werkzaamheden waarbij chemische stoffen, schokken of scherpe randen een rol spelen. Ze worden ingezet in onder meer de auto-industrie, infrastructuuronderhoud, onderhoudsdiensten, de energiesector en de chemische sector. Typische toepassingen zijn:
- Boormontage en -afwerking
- Werken met gekarteld metaal
- Chemicaliën mengen of laden
- Carrosseriespuiten inclusief inspectie van oppervlakken
- Afdichtmiddelen aanbrengen, inclusief retoucheren
- Olie, vloeistoffen en filters vervangen
- Schoonmaken na morsen en lekken
- Bekleden, coaten, afdichten, verven
- Reparatie van hydraulica
- Gebruik van bindmiddelen
- Smelten en apparatuur onderhouden
- Olie, vloeistoffen en diesel tanken
- Grondstoffen vullen, mengen en laden
- Ovens openen
- Pompen, kleppen of
leidingen en sluiters aftappen in BTX processen
- Onverwacht lekken, overlopen of andere
lozingen
- Boormontage en -afwerking
- Werken met gekarteld metaal
- Chemicaliën mengen of laden
- Carrosseriespuiten inclusief inspectie van oppervlakken
- Afdichtmiddelen aanbrengen, inclusief retoucheren
- Olie, vloeistoffen en filters vervangen
- Schoonmaken na morsen en lekken
- Bekleden, coaten, afdichten, verven
- Reparatie van hydraulica
- Gebruik van bindmiddelen
- Smelten en apparatuur onderhouden
- Olie, vloeistoffen en diesel tanken
- Grondstoffen vullen, mengen en laden
- Ovens openen
- Pompen, kleppen of
leidingen en sluiters aftappen in BTX processen
- Onverwacht lekken, overlopen of andere
lozingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 12 |
| Lengte | 465 mm |
| Chemische resistentie | klmopt |
| Hoofdmateriaal | pvc |
| Materiaal | pvc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.181,04 excl. BTW
/ 24 paar
€ 1.429,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen