KCL WERKHANDSCHOEN CAMATRIL VELOURS 40 CM 732 MT 10
Werkhandschoen Camatril 732
Zie technische informatieReferenties
KCL:073210141E
Rubix:22421388
Fabrikant:073210141E
EAN:4008198773207





Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN CAMATRIL VELOURS 40 CM 732 MT 10
Deze extra lange handschoen is 40 cm lang, waardoor deze optimale bescherming biedt tegen schadelijke stoffen en chemicaliën. Deze handschoen behoort in veiligheidscategorie 3 en voldoet aan verschillende veiligheidsnormen. De handschoenen zijn siliconen vrij en bestand tegen zwaardere chemische stoffen, steken, scheuren en snijden.
Sterke punten
Good grip when handling wet parts, excellent sensitivity, good resistance against a variety of hazardous substance groups, good temperature flexibility, high mechanical resistance.
Toepassingen
Agriculture and horticulture, laboratory work, automotive and supply industry, petrochemical and printing industry, paint shops, food industry, chemical industry, maintenance and cleaning, handling of epoxy resins.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Maat | 10 |
| Lengte | 405 mm |
| Chemische resistentie | ajl |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Dikte | 0,4 mm |
| Materiaal | nitril |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,20 excl. BTW
/ 10 paar
€ 78,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
