TEGERA HANDSCHOEN 12930 MT 10
Chemische beschermingshandschoen TEGERA 12930
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:12930-10
Rubix:A0612483
EAN:7392626068377

Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 12930 MT 10
TEGERA® 12930, Chemische beschermingshandschoen, 0,3* mm PVC (vinyl), naadloos, nylon, gegranuleerd, Cat. III, olie- en vetbestendig, voor zwaar werk
Comfortable chemical protection glove with heat protection and good grip in oil.
Sterke punten
Protection against chemicals,Withstands contact heat up to 100°C,Phthalate-free,Pre-curved fingers,Oil and grease resistant,Waterproof
Toepassingen
Building and construction,HVAC installation,Construction,Soil preparation,Concrete work,Mining,Agricultural work,Forest work,Marine work,Fishing industry work,Fishing,Petro-chemical work,Chemical work,Chemical technology work,Laboratory work,Paper industry work,Decontamination,Sanitation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 10 |
| Lengte | 300 mm |
| Chemische resistentie | akl |
| Hoofdmateriaal | nylon |
| Land van oorsprong | PK |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,32 excl. BTW
/ 12 paar
€ 106,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen