Referenties
Ansell:R138-11
Rubix:A0208356
Fabrikant:138-11
EAN:0076490427924

Technische samenvatting
| Maat | 11 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Schuurweerstand | 2 |
Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN RINGERS R138 MT 11
Stevig manchet met klittenbandsluiting met TPR-treklipje. Zacht en duurzaam eersteklas meshweefsel op de handrug voor optimaal comfort en soepelheid. Eersteklas kunstleer met 2-delige palmconstructie voor een lange levensduur. Versterking rondom de wijsvinger om slijtgevoelige plekken te beschermen. Lichtgewicht materiaal voor uitstekende beweeglijkheid. Toppen van de wijs-, middelvinger en duim zijn geschikt voor touchscreens. Reflecterend logo bovenop de hand voor extra zichtbaarheid
Single layer high-viz mesh with synthetic palm and touchscreen compatibility, when dexterity and flexibility matter most.
Sterke punten
• Secure cuff with hook and loop TPR pull tab closure
• Soft and durable premium mesh fabric on top of hand for optimal comfort and flexibility
• Premium synthetic leather used for split palm construction for long lasting durability
• Wrap around index finger protecting wear and tear zone
• Lightweight fabric between fingers for excellent dexterity
• Touchscreen compatible index, middle and thumb tips
• Reflective logo on top of hand for increased visibility
• Soft and durable premium mesh fabric on top of hand for optimal comfort and flexibility
• Premium synthetic leather used for split palm construction for long lasting durability
• Wrap around index finger protecting wear and tear zone
• Lightweight fabric between fingers for excellent dexterity
• Touchscreen compatible index, middle and thumb tips
• Reflective logo on top of hand for increased visibility
Toepassingen
General Purpose Auto Aftermarket|Handling structural and body components|Body painting including surface inspection|Body panel repair and replacement|Oil, fluids and filter change|Engine transmission and repair|Tire rotation & changes|Equipment maintenance and repair|Delivery of parts to production line|Vehicle Maintenance
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Maat | 11 |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Schuurweerstand | 2 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.181,20 excl. BTW
/ 120 paar
€ 3.849,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen