TEGERA HANDSCHOEN SYNTHETISCH 8853 OIL GRIP MT 9

Tegera 8853 Handschoen

Zie technische informatie
Referenties
Tegera:8853-9
Rubix:A0746985
EAN:7340118472119
TEGERA HANDSCHOEN SYNTHETISCH 8853 OIL GRIP MT 9
Technische samenvatting
Maat9
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Zie alle specificaties

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN SYNTHETISCH 8853 OIL GRIP MT 9


Deze handschoen biedt uitstekende grip in olieachtige omgevingen. Drievoudig gecoat met een volschuim nitril coating die een robuuste barrière tegen olie vormt en waterdicht is met 18 gauge type C chemische goedkeuring gemaakt van meer dan 90% gerecycled polyester.
Superior nitrile grip in oily environments. Waterproof and with chemical approval type C.

Sterke punten

Touchscreen , Oeko-Tex goedgekeurd. OBT: Oil Barrier Grip OGT Oil Grip Technology Uitstekende grip in olieachtige omgevingen die uitglijden en verwondingen voorkomt Weerstaat contacthitte tot 100°C/212 F

Toepassingen

Building and construction, Installation work, Machine operating, Mining, Repair work, Service work, Shop work, Transport work

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Maat9
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalpolyester
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
55,32 excl. BTW
/ 6 paar
66,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Maat

Select varianten (6)