Referenties
Tegera:88700-8
Rubix:A0613050
EAN:7340118315218

Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 88700 MT 8
TEGERA® 88700, Lederen handschoen, 0,8-0,9 mm volnerf geitenleer, Cat. II, bestand tegen contactwarmte tot 250 °C, verstevigde wijsvinger, versterkte naden, voor algemeen werk
Leather glove that withstands contact heat up to 100°C/212°F with KEVLAR® thread in the seams.
Sterke punten
Withstands contact heat up to 100°C, Reinforced index finger, Reinforced palm, Reinforced seams
Toepassingen
Assembly, Engineering, Hot work
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 8 |
| Coating van de handschoenen | leer |
| Schuurweerstand | 2 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Gebruiksomgeving | vet of vettig |
| Lengte | 290 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,66 excl. BTW
/ 6 paar
€ 109,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen