MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL MAXBITE 14MM 4932471507
Ringratel-steeksleutel MAXBITE™
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932471507
Rubix:A0839104
Fabrikant:4932471507
EAN:4058546294069

Productdetails : MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL MAXBITE 14MM 4932471507
Ringratel-steeksleutel MAXBITE™ 14 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 14 mm |
| Lengte | 198 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 18,90
€ 18,50 excl. BTW
/ stuk
€ 22,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
