Referenties
Gedore:1 B 16
Rubix:10010022
Fabrikant:6001560
EAN:4010886600153

Productdetails : GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 16MM - 1 B 16
Van fijn montagewerk tot zwaar vastzetten: de Gedore 1 B ringsteeksleutel is verkrijgbaar in metrische maten van 5 tot 80 mm binnen één productserie. De gebogen ringsleutelkop met een hoek van 10° vergemakkelijkt de toegang tot verzonken of diepgelegen moeren zonder omliggende onderdelen te hoeven demonteren. De uitvoering in chroom-vanadiumstaal biedt een goede corrosiebestendigheid en een hoge mechanische sterkte voor intensief gebruik.
Kenmerken:
De Gedore 1 B ringsteeksleutel beschikt, afhankelijk van de maat, over twee verschillende ringprofielen. Bij de maten 5 en 5,5 mm is de ringsleutel voorzien van een klassiek zeskantprofiel. Vanaf 6 mm wordt het UD-profiel toegepast. Dankzij deze geometrie wordt de kracht overgebracht op de vlakke zijden van de moer in plaats van op de hoeken, waardoor beschadiging van de bevestigingsmiddelen wordt beperkt, ook na veelvuldig vast- en losdraaien.
De ringsleutelkop is gebogen en onder een hoek van 10° geplaatst, waardoor verzonken of diepgelegen moeren gemakkelijker bereikbaar zijn. Deze uitvoering maakt het mogelijk om efficiënt te werken in beperkte ruimtes. De open steeksleutel aan de andere zijde is geschikt voor snel vast- en losdraaien of wanneer een dopsleutel niet kan worden gebruikt.
Elke sleutel wordt gesmeed en vervolgens verchroomd. Deze afwerking verhoogt de bestendigheid tegen atmosferische corrosie en vergemakkelijkt het onderhoud. Bij overbelasting vervormt het gereedschap voordat het breekt, waardoor visueel zichtbaar wordt dat de nominale belastbaarheid is overschreden.
Specificaties:
• Materiaal: chroom-vanadiumstaal 31CrV3
• Afwerking: verchroomd
• Ringprofiel voor 5 en 5,5 mm: zeskant
• Ringprofiel vanaf 6 mm: UD-profiel
• Hoek van de ringsleutelkop: 10°
• Verkrijgbare maten: 5 tot 80 mm
Specificaties per referentie:
• Referentie 1 B 5: bekopening 5 mm; lengte 100 mm; gewicht 0,015 kg
• Referentie 1 B 5,5: bekopening 5,5 mm; lengte 100 mm; gewicht 0,015 kg
• Referentie 1 B 6: bekopening 6 mm; lengte 100 mm; gewicht 0,016 kg
• Referentie 1 B 7: bekopening 7 mm; lengte 112 mm; gewicht 0,028 kg
• Referentie 1 B 8: bekopening 8 mm; lengte 125 mm; gewicht 0,026 kg
• Referentie 1 B 9: bekopening 9 mm; lengte 138 mm; gewicht 0,035 kg
• Referentie 1 B 10: bekopening 10 mm; lengte 148 mm; gewicht 0,042 kg
• Referentie 1 B 11: bekopening 11 mm; lengte 158 mm; gewicht 0,050 kg
• Referentie 1 B 12: bekopening 12 mm; lengte 168 mm; gewicht 0,064 kg
• Referentie 1 B 13: bekopening 13 mm; lengte 185 mm; gewicht 0,080 kg
• Referentie 1 B 14: bekopening 14 mm; lengte 198 mm; gewicht 0,091 kg
• Referentie 1 B 15: bekopening 15 mm; lengte 210 mm; gewicht 0,139 kg
• Referentie 1 B 16: bekopening 16 mm; lengte 220 mm; gewicht 0,128 kg
• Referentie 1 B 17: bekopening 17 mm; lengte 232 mm; gewicht 0,153 kg
• Referentie 1 B 18: bekopening 18 mm; lengte 245 mm; gewicht 0,183 kg
• Referentie 1 B 19: bekopening 19 mm; lengte 258 mm; gewicht 0,210 kg
• Referentie 1 B 20: bekopening 20 mm; lengte 270 mm; gewicht 0,245 kg*
• Referentie 1 B 21: bekopening 21 mm; lengte 280 mm; gewicht 0,281 kg
• Referentie 1 B 22: bekopening 22 mm; lengte 292 mm; gewicht 0,294 kg
• Referentie 1 B 23: bekopening 23 mm; lengte 305 mm; gewicht 0,350 kg*
• Referentie 1 B 24: bekopening 24 mm; lengte 318 mm; gewicht 0,372 kg
• Referentie 1 B 25: bekopening 25 mm; lengte 328 mm; gewicht 0,431 kg*
• Referentie 1 B 26: bekopening 26 mm; lengte 340 mm; gewicht 0,481 kg*
• Referentie 1 B 27: bekopening 27 mm; lengte 352 mm; gewicht 0,514 kg
• Referentie 1 B 28: bekopening 28 mm; lengte 370 mm; gewicht 0,578 kg*
• Referentie 1 B 29: bekopening 29 mm; lengte 370 mm; gewicht 0,546 kg*
• Referentie 1 B 30: bekopening 30 mm; lengte 390 mm; gewicht 0,672 kg
• Referentie 1 B 32: bekopening 32 mm; lengte 412 mm; gewicht 0,684 kg
• Referentie 1 B 33: bekopening 33 mm; lengte 412 mm; gewicht 0,827 kg*
• Referentie 1 B 34: bekopening 34 mm; lengte 412 mm; gewicht 0,784 kg
• Referentie 1 B 36: bekopening 36 mm; lengte 460 mm; gewicht 1,147 kg
• Referentie 1 B 38: bekopening 38 mm; lengte 460 mm; gewicht 1,081 kg*
• Referentie 1 B 41: bekopening 41 mm; lengte 520 mm; gewicht 1,452 kg
• Referentie 1 B 46: bekopening 46 mm; lengte 550 mm; gewicht 1,893 kg
• Referentie 1 B 50: bekopening 50 mm; lengte 580 mm; gewicht 2,268 kg
• Referentie 1 B 55: bekopening 55 mm; lengte 620 mm; gewicht 2,900 kg
• Referentie 1 B 60: bekopening 60 mm; lengte 660 mm; gewicht 3,600 kg
• Referentie 1 B 65: bekopening 65 mm; lengte 710 mm; gewicht 4,415 kg*
• Referentie 1 B 70: bekopening 70 mm; lengte 760 mm; gewicht 5,625 kg*
• Referentie 1 B 75: bekopening 75 mm; lengte 810 mm; gewicht 6,545 kg*
• Referentie 1 B 80: bekopening 80 mm; lengte 860 mm; gewicht 8,790 kg*
De met * gemarkeerde referenties zijn niet genormaliseerd, maar worden volgens dezelfde productieprocessen en uit dezelfde materialen vervaardigd.
Normen:
• DIN 3113 vorm B: Duitse norm die de constructie van ringsteeksleutels met een gebogen ringsleutelkop vastlegt. De norm bepaalt de afmetingen, toleranties en minimale mechanische eigenschappen van dit type gereedschap.
• ISO 3318: internationale norm voor handgereedschap voor schroeven en moeren. Deze norm legt de maximale buitenafmetingen van de sleutelkoppen vast.
• ISO 7738: internationale norm voor ringsteeksleutels waarin de sleutellengtes en maximale kopdiktes zijn vastgelegd.
Kenmerken:
De Gedore 1 B ringsteeksleutel beschikt, afhankelijk van de maat, over twee verschillende ringprofielen. Bij de maten 5 en 5,5 mm is de ringsleutel voorzien van een klassiek zeskantprofiel. Vanaf 6 mm wordt het UD-profiel toegepast. Dankzij deze geometrie wordt de kracht overgebracht op de vlakke zijden van de moer in plaats van op de hoeken, waardoor beschadiging van de bevestigingsmiddelen wordt beperkt, ook na veelvuldig vast- en losdraaien.
De ringsleutelkop is gebogen en onder een hoek van 10° geplaatst, waardoor verzonken of diepgelegen moeren gemakkelijker bereikbaar zijn. Deze uitvoering maakt het mogelijk om efficiënt te werken in beperkte ruimtes. De open steeksleutel aan de andere zijde is geschikt voor snel vast- en losdraaien of wanneer een dopsleutel niet kan worden gebruikt.
Elke sleutel wordt gesmeed en vervolgens verchroomd. Deze afwerking verhoogt de bestendigheid tegen atmosferische corrosie en vergemakkelijkt het onderhoud. Bij overbelasting vervormt het gereedschap voordat het breekt, waardoor visueel zichtbaar wordt dat de nominale belastbaarheid is overschreden.
Specificaties:
• Materiaal: chroom-vanadiumstaal 31CrV3
• Afwerking: verchroomd
• Ringprofiel voor 5 en 5,5 mm: zeskant
• Ringprofiel vanaf 6 mm: UD-profiel
• Hoek van de ringsleutelkop: 10°
• Verkrijgbare maten: 5 tot 80 mm
Specificaties per referentie:
• Referentie 1 B 5: bekopening 5 mm; lengte 100 mm; gewicht 0,015 kg
• Referentie 1 B 5,5: bekopening 5,5 mm; lengte 100 mm; gewicht 0,015 kg
• Referentie 1 B 6: bekopening 6 mm; lengte 100 mm; gewicht 0,016 kg
• Referentie 1 B 7: bekopening 7 mm; lengte 112 mm; gewicht 0,028 kg
• Referentie 1 B 8: bekopening 8 mm; lengte 125 mm; gewicht 0,026 kg
• Referentie 1 B 9: bekopening 9 mm; lengte 138 mm; gewicht 0,035 kg
• Referentie 1 B 10: bekopening 10 mm; lengte 148 mm; gewicht 0,042 kg
• Referentie 1 B 11: bekopening 11 mm; lengte 158 mm; gewicht 0,050 kg
• Referentie 1 B 12: bekopening 12 mm; lengte 168 mm; gewicht 0,064 kg
• Referentie 1 B 13: bekopening 13 mm; lengte 185 mm; gewicht 0,080 kg
• Referentie 1 B 14: bekopening 14 mm; lengte 198 mm; gewicht 0,091 kg
• Referentie 1 B 15: bekopening 15 mm; lengte 210 mm; gewicht 0,139 kg
• Referentie 1 B 16: bekopening 16 mm; lengte 220 mm; gewicht 0,128 kg
• Referentie 1 B 17: bekopening 17 mm; lengte 232 mm; gewicht 0,153 kg
• Referentie 1 B 18: bekopening 18 mm; lengte 245 mm; gewicht 0,183 kg
• Referentie 1 B 19: bekopening 19 mm; lengte 258 mm; gewicht 0,210 kg
• Referentie 1 B 20: bekopening 20 mm; lengte 270 mm; gewicht 0,245 kg*
• Referentie 1 B 21: bekopening 21 mm; lengte 280 mm; gewicht 0,281 kg
• Referentie 1 B 22: bekopening 22 mm; lengte 292 mm; gewicht 0,294 kg
• Referentie 1 B 23: bekopening 23 mm; lengte 305 mm; gewicht 0,350 kg*
• Referentie 1 B 24: bekopening 24 mm; lengte 318 mm; gewicht 0,372 kg
• Referentie 1 B 25: bekopening 25 mm; lengte 328 mm; gewicht 0,431 kg*
• Referentie 1 B 26: bekopening 26 mm; lengte 340 mm; gewicht 0,481 kg*
• Referentie 1 B 27: bekopening 27 mm; lengte 352 mm; gewicht 0,514 kg
• Referentie 1 B 28: bekopening 28 mm; lengte 370 mm; gewicht 0,578 kg*
• Referentie 1 B 29: bekopening 29 mm; lengte 370 mm; gewicht 0,546 kg*
• Referentie 1 B 30: bekopening 30 mm; lengte 390 mm; gewicht 0,672 kg
• Referentie 1 B 32: bekopening 32 mm; lengte 412 mm; gewicht 0,684 kg
• Referentie 1 B 33: bekopening 33 mm; lengte 412 mm; gewicht 0,827 kg*
• Referentie 1 B 34: bekopening 34 mm; lengte 412 mm; gewicht 0,784 kg
• Referentie 1 B 36: bekopening 36 mm; lengte 460 mm; gewicht 1,147 kg
• Referentie 1 B 38: bekopening 38 mm; lengte 460 mm; gewicht 1,081 kg*
• Referentie 1 B 41: bekopening 41 mm; lengte 520 mm; gewicht 1,452 kg
• Referentie 1 B 46: bekopening 46 mm; lengte 550 mm; gewicht 1,893 kg
• Referentie 1 B 50: bekopening 50 mm; lengte 580 mm; gewicht 2,268 kg
• Referentie 1 B 55: bekopening 55 mm; lengte 620 mm; gewicht 2,900 kg
• Referentie 1 B 60: bekopening 60 mm; lengte 660 mm; gewicht 3,600 kg
• Referentie 1 B 65: bekopening 65 mm; lengte 710 mm; gewicht 4,415 kg*
• Referentie 1 B 70: bekopening 70 mm; lengte 760 mm; gewicht 5,625 kg*
• Referentie 1 B 75: bekopening 75 mm; lengte 810 mm; gewicht 6,545 kg*
• Referentie 1 B 80: bekopening 80 mm; lengte 860 mm; gewicht 8,790 kg*
De met * gemarkeerde referenties zijn niet genormaliseerd, maar worden volgens dezelfde productieprocessen en uit dezelfde materialen vervaardigd.
Normen:
• DIN 3113 vorm B: Duitse norm die de constructie van ringsteeksleutels met een gebogen ringsleutelkop vastlegt. De norm bepaalt de afmetingen, toleranties en minimale mechanische eigenschappen van dit type gereedschap.
• ISO 3318: internationale norm voor handgereedschap voor schroeven en moeren. Deze norm legt de maximale buitenafmetingen van de sleutelkoppen vast.
• ISO 7738: internationale norm voor ringsteeksleutels waarin de sleutellengtes en maximale kopdiktes zijn vastgelegd.
Combination spanner 16 mm Selection of sizes most in use Acc. to DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738 GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated With same size each end, ring 10° offset from shaft, with UD profile * not standardised
Sterke punten
• UD-profiel verdeelt de kracht over de vlakke zijden van de moer en beperkt zo beschadiging en afronding van de hoeken
• Zichtbare vervorming bij overbelasting geeft aan dat het gereedschap moet worden vervangen voordat breuk optreedt
• Gebogen ringsleutelkop onder een hoek van 10° maakt werkzaamheden aan verzonken of terugliggende bevestigingsmiddelen mogelijk zonder omliggende onderdelen te demonteren
• Verchroomde afwerking vergemakkelijkt het reinigen en vertraagt corrosievorming in vochtige of oliehoudende omgevingen
• Hoogwaardig smeedwerk in 31CrV3-chroom-vanadiumstaal biedt een duurzame mechanische sterkte voor intensief gebruik
• Zichtbare vervorming bij overbelasting geeft aan dat het gereedschap moet worden vervangen voordat breuk optreedt
• Gebogen ringsleutelkop onder een hoek van 10° maakt werkzaamheden aan verzonken of terugliggende bevestigingsmiddelen mogelijk zonder omliggende onderdelen te demonteren
• Verchroomde afwerking vergemakkelijkt het reinigen en vertraagt corrosievorming in vochtige of oliehoudende omgevingen
• Hoogwaardig smeedwerk in 31CrV3-chroom-vanadiumstaal biedt een duurzame mechanische sterkte voor intensief gebruik
Toepassingen
Deze ringsteeksleutel is geschikt voor alle toepassingen waarbij metrische bout- en moerverbindingen moeten worden vast- of losgedraaid onder uiteenlopende werkomstandigheden, zoals:
• auto-industrie en bedrijfswagenonderhoud, voor werkzaamheden in dichtbebouwde motorruimtes;
• voedingsverwerkingsindustrie, waar corrosiebestendigheid en eenvoudige reiniging belangrijk zijn;
• petrochemische industrie en waterbehandeling, voor diepgelegen bevestigingen op leidingen en afsluiters;
• grond-, weg- en waterbouw en staalbouw, voor de montage van staalconstructies en mobiele installaties.
In al deze toepassingen maakt de combinatie van een steeksleutel en een ringsleutel het mogelijk om snel over te schakelen van een eerste snelle aandraaiing naar het nauwkeurig aantrekken met het uiteindelijke aanhaalmoment, zonder van gereedschap te wisselen.
• auto-industrie en bedrijfswagenonderhoud, voor werkzaamheden in dichtbebouwde motorruimtes;
• voedingsverwerkingsindustrie, waar corrosiebestendigheid en eenvoudige reiniging belangrijk zijn;
• petrochemische industrie en waterbehandeling, voor diepgelegen bevestigingen op leidingen en afsluiters;
• grond-, weg- en waterbouw en staalbouw, voor de montage van staalconstructies en mobiele installaties.
In al deze toepassingen maakt de combinatie van een steeksleutel en een ringsleutel het mogelijk om snel over te schakelen van een eerste snelle aandraaiing naar het nauwkeurig aantrekken met het uiteindelijke aanhaalmoment, zonder van gereedschap te wisselen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 128 g |
| Opening | 16 |
| Lengte | 220 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,14 excl. BTW
/ stuk
€ 18,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden