MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL MAXBITE 25MM 4932480212
Ringratel-steeksleutel MAXBITE™
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480212
Rubix:A0878340
Fabrikant:4932480212
EAN:4058546404970

Productdetails : MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL MAXBITE 25MM 4932480212
Ringratel-steeksleutel MAXBITE™ 25 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 25 mm |
| Lengte | 341 mm |
| Type | ratel sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,90 excl. BTW
/ stuk
€ 48,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
