BAHCO STEEKSLEUTEL 8-9MM 895M-8-9
Steeksleutels dubbele kant 895M
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:895M-8-9
Rubix:10086394
EAN:7314151832728

Documenten
Productdetails : BAHCO STEEKSLEUTEL 8-9MM 895M-8-9
Steeksleutels. Normen: ISO 1085 en DIN 895. Materiaal: standaard gelegeerd staal. Bekstand 15. Uitvoering: met brons afgewerkt.
Sterke punten
Metric Double Open End Wrenches with Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Opening | 8x9 |
| Lengte | 109 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | gietijzer |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,28 excl. BTW
/ stuk
€ 3,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
