Referenties
Spartex:ANNEAUFIL10EFA4
Rubix:08257627
Fabrikant:05804010
EAN:4043377243331


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 230 kg |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Draaddiameter | 10 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 OOGBOUT D580 M10
SPARTEX RVS A4 OOGBOUT D580 10MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 230 kg |
| Diameter | 10 mm |
| Draaddiameter | 10 mm |
| Gewicht | 0,11 kg |
| Hoogte | 45 mm |
| Model | din 580 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,15 excl. BTW
/ stuk
€ 6,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Maximale bedrijfslast WLL
230 kg
Diameter
10 mm
Draaddiameter
10 mm