Referenties
REMA:3012015
Rubix:21028057
EAN:8717365013546


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 6500 kg |
|---|---|
| Diameter | 58 mm |
| Draaddiameter | 83 mm |
Productdetails : REMA HARPSLUITING G 4163 SP 6500 KG 7/8
Veiligheidsfactor 6. Gegalvaniseerd staal met een hoge treksterkte geschikt voor temperaturen tussen -20°C en +200°C. Voorzien van borstbout. Volgens EN 13889.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 6500 kg |
| Diameter | 58 mm |
| Draaddiameter | 83 mm |
| Gewicht | 1,77 kg |
| Hoogte | 83 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,07 excl. BTW
/ stuk
€ 52,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Maximale bedrijfslast WLL
6500 kg
Diameter
58 mm
Draaddiameter
83 mm