BAHCO OPSTEEKRINGSLEUTEL 80MM 310M-80

Ringslagsleutels diep doorgezet metrisch 310M

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:310M-80
Rubix:10086194
EAN:7314151829759
BAHCO OPSTEEKRINGSLEUTEL 80MM 310M-80

Technische samenvatting

Opening80
Lengte385 mm
Typehaaksleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO OPSTEEKRINGSLEUTEL 80MM 310M-80


De Bahco 310M gebogen ringslagsleutel maakt deel uit van een volledige serie in metrische maten. Deze sleutel is ontworpen voor zwaarbelaste verbindingen en veeleisende werkomgevingen, met een robuuste en functionele constructie.

Kenmerken:
De 310M is een ringslagsleutel met een 12-puntsprofiel, ontworpen om een gelijkmatige grip op bevestigingselementen met grote afmetingen te bieden. De gebogen vorm maakt werkzaamheden mogelijk in configuraties met beperkte toegang. De uitvoering in gelegeerd staal draagt bij aan een hoge mechanische belastbaarheid bij toepassingen onder zware omstandigheden. De serie dekt uiteenlopende metrische afmetingen. Elke 310M sleutel dient te worden gebruikt in combinatie met de bijpassende R310 verlenggreep.

Specificaties:
• Serie: 310M
• Type: lange gebogen ringslagsleutel
• Profiel: 12-punts
• Maatvoering: metrisch
• Beschikbare maten: van 24 tot 95 mm
• Totale lengte afhankelijk van referentie: van 180 mm tot 410 mm
• Kopbreedte afhankelijk van referentie: van 38 mm tot 140 mm
• Kopdikte afhankelijk van referentie: van 17 mm tot 45 mm
• Gewicht afhankelijk van referentie: van 380 g tot 5.000 g
• Materiaal: gelegeerd staal
• Verlenggreep: niet inbegrepen (R310)

Sterke punten

• Gelijkmatige krachtoverbrenging dankzij het twaalfkantprofiel
• Bestand tegen hoge aanhaalmomenten, typisch voor de zware industrie
• Breed assortiment metrische afmetingen binnen één serie

Toepassingen

Deze ringslagsleutel is ontworpen voor mechanisch onderhoud, montage en demontage van grote, sterk vastzittende assemblages. Deze sleutel is geschikt voor de zware industrie en voor assemblages die onderhevig zijn aan hoge mechanische belastingen, zoals massieve metalen constructies (kranen, machines, enz.), grote industriële apparatuur en boutverbindingen met een grote diameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3970 g
Opening80
Lengte385 mm
Typehaaksleutel
Diameter125 mm
Aangepaste tariefcode82041100
178,49 excl. BTW
/ stuk
215,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen