STAHLWILLE ENKELE STEEKSLEUTEL 4004-90
Vaste en variabele openingssleutel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:4004 90
Rubix:10122238
Fabrikant:40040900
EAN:4018754018451



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE ENKELE STEEKSLEUTEL 4004-90
DIN 894, gelegeerd staal, staalgrijs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24x169x690 mm |
| Logistiek gewicht | 3570 g |
| Opening | 90 |
| Lengte | 690 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,54 excl. BTW
/ stuk
€ 222,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
