GEDORE RINGSLEUTEL PLAT UD-PROFIEL 10X11MM - 4 10X11

Ringsleutel dubbel plat 4

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:4 10x11
Rubix:10010324
Fabrikant:6053440
EAN:4010886605349
GEDORE RINGSLEUTEL PLAT UD-PROFIEL 10X11MM - 4 10X11
Technische samenvatting
Opening10x11
Lengte131 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE RINGSLEUTEL PLAT UD-PROFIEL 10X11MM - 4 10X11



• uitvoering volgens DIN 837 vorm B, ISO 3318, ISO 1085
• platte uitvoering
• met dunwandige ringen
• UD-profiel
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
• * niet genormeerd
Ringsleutel plat UD-Profiel 10x11 mm uitvoering volgens DIN 837 vorm B, ISO 3318, ISO 1085 platte uitvoering met dunwandige ringen UD-profiel GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht34 g
Opening10x11
Lengte131 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,90 excl. BTW
/ stuk
14,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen