Referenties
Stahlwille:43331213
Rubix:10123612
EAN:4018754254934



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE PIJPSLEUTEL 10750 - 12 X 13
DIN 896 model B, uit naadloos getrokken precisiepijp, aan beide zijden afgeschuind, Chrome-Alloy-Steel, oppervlakte glad geslepen en verchroomd.
Sterke punten
•Different lengths of the pivot pin allow variable leverage and adapted amount of torque
The double socket spanners have two holes for the pivot pins
The extended shape of the pipe double socket spanner serves as a practical handle and can therefore be used ideally even in narrow, space-limited work spaces
The double socket spanners have two holes for the pivot pins
The extended shape of the pipe double socket spanner serves as a practical handle and can therefore be used ideally even in narrow, space-limited work spaces
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 21x19x145 mm |
| Logistiek gewicht | 78 g |
| Opening | 12x13 |
| Lengte | 145 mm |
| Type | pijpsleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,49 excl. BTW
/ stuk
€ 10,27 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden