GEDORE RINGSLEUTEL PLAT TORX E6XE8 - TX 4 E6XE8
Ringsleutel dubbel TORX - TX 4
Zie technische informatieReferenties
Gedore:TX 4 E6xE8
Rubix:10010355
Fabrikant:6059800
EAN:4010886605981

Productdetails : GEDORE RINGSLEUTEL PLAT TORX E6XE8 - TX 4 E6XE8
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Ringsleutel plat-TORX E6xE8 GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Opening | 6x8 |
| Lengte | 110 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,24 excl. BTW
/ stuk
€ 19,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
