BAHCO RINGSLEUTEL DOORGEZET 6-7MM 2M-6-7

Ringsleutel set 2M

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:2M-6-7
Rubix:10080032
EAN:7314151001209
BAHCO RINGSLEUTEL DOORGEZET 6-7MM 2M-6-7

Technische samenvatting

Opening6x7
Lengte165 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO RINGSLEUTEL DOORGEZET 6-7MM 2M-6-7


Ringsleutels, diep doorgezet, metrisch. Normen: ISO 1085, ISO 10104 en DIN 838. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Dynamic-Drive Profiel 12-kant voor langere levensduur van schroeven en moeren. Verchroomd, fijn gepolijst voor hoge kwaliteit.

Sterke punten

Metric Deep Offset Double Ring End Wrenches with Chrome Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht50 g
Opening6x7
Lengte165 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
€ 9,34 excl. BTW
/ stuk
€ 11,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen