STAHLWILLE RINGSTEEKSLEUTEL SPLINE 1/2 - 130ASP-16
Combinatiesleutel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:40583232
Rubix:10126475
EAN:4018754170937



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE RINGSTEEKSLEUTEL SPLINE 1/2 - 130ASP-16
MS-33787, MIL-W-8982, HPQ-high performance staal, verchroomd.
Sterke punten
•with spline-drive profile
MS-33787, MIL-W-8982
HPQ® high performance steel, chrome plated
MS-33787, MIL-W-8982
HPQ® high performance steel, chrome plated
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x20x148 mm |
| Logistiek gewicht | 59 g |
| Opening | 16 |
| Lengte | 150 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,81 excl. BTW
/ stuk
€ 40,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
