STAHLWILLE TORX RINGSLEUTEL 21TX-E20XE24
Double Ended Ring Spanner
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:41252024
Rubix:10122943
EAN:4018754022373



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TORX RINGSLEUTEL 21TX-E20XE24
Voor uitwendige TORX®-bouten, recht, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x30x228 mm |
| Logistiek gewicht | 129 g |
| Lengte | 227 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,19 excl. BTW
/ stuk
€ 32,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
