BAHCO RINGSLEUTEL 9/16-5/8 2Z-9/16-5/8

Ringsleutel set 2Z

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:2Z-9/16-5/8
Rubix:10080123
EAN:7314151001735
BAHCO RINGSLEUTEL 9/16-5/8 2Z-9/16-5/8

Technische samenvatting

Opening9/16 x 5/8
Lengte225,8 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO RINGSLEUTEL 9/16-5/8 2Z-9/16-5/8


Ringsleutels, diep doorgezet, inch maten. Normen: ISO 1085, ISO 10104 en DIN 838. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Dynamic-Drive Profiel 12-kant voor langere levensduur van schroeven en moeren. Verchroomd, fijn gepolijst voor hoge kwaliteit.

Sterke punten

Imperial Deep Offset Double Ring End Wrenches with Chrome Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht150 g
Opening9/16 x 5/8
Lengte225,8 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
18,20 excl. BTW
/ stuk
22,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen