GEDORE RINGSLEUTELSET PLAT 16-32MM - 4-120 (SE=12ST)

Ringsleutelset plat 4

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:4-120
Rubix:10010354
Fabrikant:6062190
EAN:4010886606216
GEDORE RINGSLEUTELSET PLAT 16-32MM - 4-120 (SE=12ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen12
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE RINGSLEUTELSET PLAT 16-32MM - 4-120 (SE=12ST)



• in diverse samenstellingen
• platte uitvoering
• met dunwandige ringen
• UD-profiel
• uitvoering volgens DIN 837 vorm B, ISO 3318, ISO 1085
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Ringsleutelset plat 12-dlg 6-32 mm in diverse samenstellingen platte uitvoering met dunwandige ringen UD-profiel uitvoering volgens DIN 837 vorm B, ISO 3318, ISO 1085 GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2000 g
Aantal elementen12
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
173,02 excl. BTW
/ set
209,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen