GEDORE RINGSLEUTEL UD-PROFIEL 19X22MM - 2 19X22

Ringsleutel dubbel diep gebogen 2

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:2 19x22
Rubix:10010135
Fabrikant:6017720
EAN:4010886601778
GEDORE RINGSLEUTEL UD-PROFIEL 19X22MM - 2 19X22
Technische samenvatting
Opening19x22
Lengte287 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE RINGSLEUTEL UD-PROFIEL 19X22MM - 2 19X22


Diep gebogen, met dunwandige ringen. Uitvoering volgens DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd. * niet genormeerd.
Ringsleutel UD-Profiel 19x22 mm * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht352 g
Opening19x22
Lengte287 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
22,14 excl. BTW
/ stuk
26,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen