GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 3/4" - 1 B 3/4AF

Ringsteeksleutel 1 B (AF) - inch maat

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:1 B 3/4AF
Rubix:10010055
Fabrikant:6006010
EAN:4010886600603
GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 3/4" - 1 B 3/4AF
Technische samenvatting
Lengte258 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 3/4" - 1 B 3/4AF



• ringzijde 10° gebogen
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Ringsteeksleutel UD-Profiel 3/4"

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht209 g
Lengte258 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,37 excl. BTW
/ stuk
24,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen