BAHCO MOERSLEUTEL ERGO DUNNE BEK 9031-T

ERGO™ Moeraanzetmoeraanzetmoeraanzetmoeraanzetmoeraanzetmoeraanzetmoeraanzetmoeraanzetmoeraanzetmoer met rubber handvat

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:9031-T
Rubix:10090041
EAN:7314150131648
BAHCO MOERSLEUTEL ERGO DUNNE BEK 9031-T

Technische samenvatting

Opening38
Lengte218 mm
Typeverstelbare moersleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO MOERSLEUTEL ERGO DUNNE BEK 9031-T


Deze Bahco ERGO™ verstelbare moersleutel met grote bekopening is verkrijgbaar in 6″ en 8″ en is ontworpen voor werkzaamheden in krappe ruimtes zonder in te boeten op de hoge capaciteit. De combinatie van slanke bekken en de verkorte handgreep verbetert de toegankelijkheid zonder de grip aan te tasten.

Kenmerken:
Deze Bahco ERGO™ verstelbare moersleutel combineert een extra grote bekopening met dunnere bekken dan een standaard verstelbare moersleutel, wat de toegang in nauwe zones vergemakkelijkt. De bekopening is 40% groter, terwijl de bek 60% dunner is, wat de grip op buizen en koppelingen in beperkte ruimtes ondersteunt. De verkorte handgreep verhoogt de wendbaarheid, terwijl de laserschaal in mm een nauwkeurige voorinstelling mogelijk maakt. Het blokkeersysteem van de bek beveiligt de maximale opening en voorkomt dat de beweegbare bek loskomt. De handgreep, bekleed met thermoplastisch elastomeer, verdeelt de druk in de hand en vermindert het risico op irritaties en overbelasting. Dit gereedschap is uit één stuk gesmeed, met een gefosfateerde afwerking, precisieharding en een corrosiewerende behandeling.

Specificaties:
• Referentie 9029-T: lengte 170 mm, maximale bekopening 32 mm, bekdikte 4,5 mm, lengte van de bekken 29 mm, gewicht 196 g
• Referentie 9031-T: lengte 218 mm, maximale bekopening 38 mm, bekdikte 4,5 mm, lengte van de bekken 34 mm, gewicht 325 g
• Hoek van de parallelle bekken: 15° ten opzichte van het handvat
• Instelrichting: linksdraaiend
• Materiaal: uit één stuk gesmeed staallegering
• Afwerking: gefosfateerd, nauwkeurig gehard en corrosiewerend behandeld
• Handgreep: rubber en thermoplastisch elastomeer, bestand tegen Skydrol, olie en vet

Normen:
• ISO 6787: bepaalt de dimensionele en functionele eisen voor verstelbare moersleutels
• DIN 3117: specificeert de mechanische en geometrische kenmerken van verstelbare sleutels volgens Duitse normering

Sterke punten

• Verbeterde toegang tot krappe assemblages dankzij dunne bekken en verkorte handgreep
• Nauwkeurige afstelling via laserschaal in mm en bekvergrendeling
• Verminderde krachtinspanning en verhoogd comfort door het ergonomische ERGO™-ontwerp
• Verhoogde duurzaamheid dankzij gesmede staallegering en corrosiewerende behandeling

Toepassingen

De Bahco ERGO™ verstelbare moersleutel is geschikt voor mechanisch onderhoud, industrieel loodgieterswerk en werkzaamheden aan leidingen. Deze sleutel is ideaal voor productiewerkplaatsen, onderhoudsdiensten en omgevingen waar de ruimte beperkt is. De twee referenties in de serie dekken verschillende behoeften op het gebied van bereik en capaciteit, zowel voor montage- als afstel- of reparatiewerkzaamheden, ook in aanwezigheid van olie of vet.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht340 g
Opening38
Lengte218 mm
Typeverstelbare moersleutel
Afwerkingfosfaat
Aangepaste tariefcode82041100
€ 38,35 excl. BTW
/ stuk
€ 46,40 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden