Referenties
Gedore:1 B 9/16W
Rubix:10010084
Fabrikant:6010200
EAN:4010886601020


Technische samenvatting
| Opening | 9/16w (whitworth) |
|---|---|
| Lengte | 340 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
Productdetails : GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL 1B - W 9/16
• ringzijde 10° gebogen
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Ringsteeksleutel 12-kant 9/16 W
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 477 g |
| Opening | 9/16w (whitworth) |
| Lengte | 340 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes