STAHLWILLE STEEKSLEUTEL 10A-7/16 X 1/2

Vaste en variabele openingssleutel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:40432832
Rubix:10126450
EAN:4018754019755
STAHLWILLE STEEKSLEUTEL 10A-7/16 X 1/2

Technische samenvatting

Opening7/16 x 1/2
Lengte170 mm
Typesteeksleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE STEEKSLEUTEL 10A-7/16 X 1/2


DIN 3110, ISO 10102 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)6x30x168 mm
Logistiek gewicht58 g
Opening7/16 x 1/2
Lengte170 mm
Typesteeksleutel
Afwerkingverchroomd
Diameter5,3 mm
€ 10,76 excl. BTW
/ stuk
€ 13,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen