STAHLWILLE RINGSLEUTEL 230A - 15/16 X 1
Double Ended Ring Spanner
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:41614648
Rubix:10126546
EAN:4018754139484



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE RINGSLEUTEL 230A - 15/16 X 1
Licht doorgezet, SAE AS 954 (afmetingen en testwaarden); Fed. Spec. GGG-W-636E, S.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 t/m SW 1/2", HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x35x350 mm |
| Logistiek gewicht | 375 g |
| Opening | 15/16x1 |
| Lengte | 340 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,76 excl. BTW
/ stuk
€ 74,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
