GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 11/32" - 7 11/32AF
Ringsteeksleutel 7 (AF) - inch maat
Zie technische informatieReferenties
Gedore:7 11/32AF
Rubix:10010519
Fabrikant:6098970
EAN:4010886609897

Productdetails : GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 11/32" - 7 11/32AF
• ringzijde 15° gebogen, geprofileerd model
• maat 3/16" en 7/32" met zeskant ring, vanaf 1/4" met UD-profiel
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Ringsteeksleutel UD-Profiel 11/32"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 26 g |
| Lengte | 130 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,13 excl. BTW
/ stuk
€ 12,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
