FACOM KLEINE STEEKSLEUTEL 22.6X7
22 - Micromechanische steeksleutels 15° gebogen kop, metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:22.6X7
Rubix:10106904
EAN:3148510947402



Productdetails : FACOM KLEINE STEEKSLEUTEL 22.6X7
22 - Open-end micro-mechanics wrenches, angled heads, 15° metric
- "micromechanic" fork wrenches: the short handle and slender heads allow access to confined spaces.
- Heads angled at 15°.
- Metric dimensions: from 3.2 to 13 mm.
- Finish: Satin chrome-plated.
- "micromechanic" fork wrenches: the short handle and slender heads allow access to confined spaces.
- Heads angled at 15°.
- Metric dimensions: from 3.2 to 13 mm.
- Finish: Satin chrome-plated.
A [mm]: 10x11B x B1 [mm]: 21 x 23E [mm]: 3,0L [mm]: 100[g]: 25
Sterke punten
• "Micromechanische" steeksleutels: door het korte handvat en de zeer fijne koppen kan in bijzonder kleine ruimtes gewerkt worden.• 15° gebogen koppen.• Metrische maten: van 3,2 tot 13 mm.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 82x17x3 mm |
| Gewicht verpakking | 12 g |
| Opening | 6x7 |
| Lengte | 80 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,36 excl. BTW
/ stuk
€ 8,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen