Referenties
Milwaukee:4932492739
Rubix:A0878273
Fabrikant:4932492739
EAN:4058546476106

Productdetails : MILWAUKEE RINGSLEUTEL 6X7MM 4932492739
Dubbele ringsleutels 6x7 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 6 x 7 mm |
| Lengte | 167 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 12,50
€ 12,00 excl. BTW
/ stuk
€ 14,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
