GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL, EXTRA LANG 10MM - 7 XL 10

Ringsteeksleutel gelijke sleutelmaat - 7 XL

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:7 XL 10
Rubix:10010542
Fabrikant:6097300
EAN:4010886609736
GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL, EXTRA LANG 10MM - 7 XL 10

Technische samenvatting

Opening10
Lengte190 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL, EXTRA LANG 10MM - 7 XL 10



• uitvoering als DIN 3113
• ringzijde 15° gebogen, met UD-profiel
• geprofileerd model
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Ringsteeksleutel, extra lang 10 mm Extra lange schacht voor diepe toepassingen en een groter draaimoment

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht11 g
Opening10
Lengte190 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
€ 11,92 excl. BTW
/ stuk
€ 14,42 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden