KNIPEX STEEKSLEUTEL 9/16 VDE 98 00 9/16

Steeksleutel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:98 00 9/16"
Rubix:10163070
EAN:4003773020110
KNIPEX STEEKSLEUTEL 9/16 VDE 98 00 9/16

Technische samenvatting

Opening14,3
Lengte153 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX STEEKSLEUTEL 9/16 VDE 98 00 9/16


98 00 5/8" Steeksleutel
Bek 15° gebogen. Gereedschap geheel verchroomd.
  • Sleutelwijdte S: 5/8 in
  • Lengte l max.: 165,1 mm
  • Kop diam. a max.: 7 mm
  • Kopbreedte b max.: 38 mm
  • Bek 15° gebogen. Gereedschap geheel verchroomd. Chroom-vanadium-staal, gesmeed, in olie gehard

    Sterke punten

    Bek 15° gebogen, Gereedschap geheel verchroomd,

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid6
    Logistieke afmetingen (D x B x H)153x35x12 mm
    Opening14,3
    Lengte153 mm
    Typeplatte sleutel
    Afwerkinggeïsoleerd
    Land van oorsprongIN
    € 21,40 excl. BTW
    / stuk
    € 25,89 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen