GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL 6-KANT 4MM - 7 4
Ringsteeksleutel gelijke sleutelmaat - 7
Zie technische informatieReferenties
Gedore:7 4
Rubix:10015740
Fabrikant:6080920
EAN:4010886608098

Productdetails : GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL 6-KANT 4MM - 7 4
• uitvoering volgens DIN 3113 vorm A, ISO 3318, ISO 7738
• ringzijde 15° gebogen, geprofileerd model
• maat 3 tot 5,5 met zeskant ring, vanaf 6 mm met UD-profiel
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
• * niet genormeerd
Ringsteeksleutel 6-kant 4 mm maat 3 en 5,5 mm met 6-kant ring, vanaf 6 mm met UD-profiel * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Opening | 4 |
| Lengte | 85 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,68 excl. BTW
/ stuk
€ 9,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden