GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 24MM - 7 24
Ringsteeksleutel gelijke sleutelmaat - 7
Zie technische informatieReferenties
Gedore:7 24
Rubix:10010508
Fabrikant:6091020
EAN:4010886609101

Productdetails : GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 24MM - 7 24
• uitvoering volgens DIN 3113 vorm A, ISO 3318, ISO 7738
• ringzijde 15° gebogen, geprofileerd model
• maat 3 tot 5,5 met zeskant ring, vanaf 6 mm met UD-profiel
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
• * niet genormeerd
Ringsteeksleutel UD-Profiel 24 mm maat 3 en 5,5 mm met 6-kant ring, vanaf 6 mm met UD-profiel * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 264 g |
| Opening | 24 |
| Lengte | 282 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,49 excl. BTW
/ stuk
€ 21,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden