BAHCO RINGSTEEKSLEUTEL 10MM SB111M-10

Ring-steeksleutels afgebogen metrisch 111M

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:SB111M-10
Rubix:A0770482
EAN:7314151839864
BAHCO RINGSTEEKSLEUTEL 10MM SB111M-10

Technische samenvatting

Opening10
Lengte144 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO RINGSTEEKSLEUTEL 10MM SB111M-10


Ring-steeksleutels, afgebogen, metrisch. Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 en DIN 3113. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. U-vorm schacht voor beter comfort. Stand van de bek 15 met plattere kop voor betere toegankelijkheid. Twaalfkant Dynamic Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren. Ringkant 15 afgebogen voor handbescherming en betere grip. Grotere en tweezijdige vermelding van de maten voor betere herkenbaarheid. Verchroomd, fijn gepolijst voor hoge kwaliteit van oppervlak. Gepatenteerd U-vorm ontwerp. SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof kaart.

Sterke punten

Metric Flat Combination Wrenches with Chrome Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht50 g
Opening10
Lengte144 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
€ 7,32 excl. BTW
/ stuk
€ 8,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen