ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 7MM - 865255 (OUD 733707)
Ringsteeksleutel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:865255
Rubix:11261434
EAN:3660338196164

Documenten
Productdetails : ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 7MM - 865255 (OUD 733707)
ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Mat verchroomd vanadiumstaal.
Dankzij de buiging van 15° kan de sleutel eenvoudig worden gebruikt op vlakke oppervlakken.
Mat verchroomd vanadiumstaal.
Dankzij de buiging van 15° kan de sleutel eenvoudig worden gebruikt op vlakke oppervlakken.
Sterke punten
Ligt uitstekend in de hand
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 7 |
| Lengte | 112 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,66 excl. BTW
/ stuk
€ 3,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden