EXPERT RATELRINGSTEEKSLEUTEL 7MM E117378

Ratel-combinatiesleutels - mm

Zie technische informatie
Referenties
Expert:E117378
Rubix:A0598573
EAN:3258951173787
EXPERT RATELRINGSTEEKSLEUTEL 7MM E117378
Technische samenvatting
Opening7
Lengte124 mm
Typeratel sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : EXPERT RATELRINGSTEEKSLEUTEL 7MM E117378


- ISO 691 - ISO 1711-1
- Terugloophoek 5°.
- Veelhoekige ratelkop, 12-kant, onder een hoek van 15°.
- Verzonken, beschermde omschakelaar.
- Vork onder een hoek van 15° ten opzichte van de steelas (terugloophoek 30°).
- Oogprofiel maximaliseert contactoppervlak met moer voor langere levensduur.
- Gesmeed uit chroom-vanadiumstaal.
- Afwerking: verchroomd, glanzend.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening7
Lengte124 mm
Typeratel sleutel
Afwerkingverchroomd
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,36 excl. BTW
/ stuk
11,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen