Referenties
Facom:64.17X19
Rubix:10108692
EAN:3148517424852





Productdetails : FACOM RINGRATELSLEUTEL 64.17X19
Rechte ringratelsleutels: om een moer plat te kunnen bereiken. Compact, d.m.v. het omkeren van de sleutel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 6 mm; 6° voor de maten 7, 8 en 9 mm). Metrische maten: van 6 tot 24 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
A [mm]: 6x7B [mm]: 14,2B1 [mm]: 17,2C [mm]: 8,0E [mm]: 6,3E1 [mm]: 6,5E2 [mm]: 3,0H3 [mm]: 3L [mm]: 115[g]: 35
Sterke punten
• Rechte ringratelsleutels: om een moer plat te kunnen bereiken.• Compact, d.m.v. het omkeren van de sleutel omkeerbaar ratelmechanisme.• Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 6 mm; 6° voor de maten 7, 8 en 9 mm).• Metrische maten: van 6 tot 24 mm.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Toepassingen
Allows flat access to the nut.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 199 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 228x33x11 mm |
| Gewicht verpakking | 207 g |
| Opening | 17x19 |
| Lengte | 230 mm |
| Type | ratelringsteeksleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,68 excl. BTW
/ stuk
€ 46,80 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden