GEDORE RINGSLEUTEL UD-PROFIEL 7X8MM - 2 7X8

Ringsleutel dubbel diep gebogen 2

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:2 7x8
Rubix:10010111
Fabrikant:6015430
EAN:4010886601549
GEDORE RINGSLEUTEL UD-PROFIEL 7X8MM - 2 7X8

Technische samenvatting

Opening7x8
Lengte180 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE RINGSLEUTEL UD-PROFIEL 7X8MM - 2 7X8


Diep gebogen, met dunwandige ringen. Uitvoering volgens DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd. * niet genormeerd.
Ringsleutel UD-Profiel 7x8 mm * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht68 g
Opening7x8
Lengte180 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
9,83 excl. BTW
/ stuk
11,89 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden