ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 3/8" 142MM - 880102

RINGSTEEKSLEUTEL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:880102
Rubix:10524240
EAN:3660338335495
ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 3/8" 142MM - 880102

Technische samenvatting

Opening3/8'
Lengte142 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 3/8" 142MM - 880102


ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Van mat chroomvanadiumstaal.
Door 2 koppen met dezelfde opening te gebruiken, gaat klemmen sneller.
Krachtig blokkeren met de veelhoekige kop waarvan de knik van 15° zorgt voor eenvoudig manoeuvreren op een vlakke ondergrond.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening3/8'
Lengte142 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingverchroomd
€ 5,50 excl. BTW
/ stuk
€ 6,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen