ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 11/16" 210MM - 880107
RINGSTEEKSLEUTEL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:880107
Rubix:10524237
EAN:3660338335549

Documenten
Productdetails : ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 11/16" 210MM - 880107
ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Van mat chroomvanadiumstaal.
Door 2 koppen met dezelfde opening te gebruiken, gaat klemmen sneller.
Krachtig blokkeren met de veelhoekige kop waarvan de knik van 15° zorgt voor eenvoudig manoeuvreren op een vlakke ondergrond.
Van mat chroomvanadiumstaal.
Door 2 koppen met dezelfde opening te gebruiken, gaat klemmen sneller.
Krachtig blokkeren met de veelhoekige kop waarvan de knik van 15° zorgt voor eenvoudig manoeuvreren op een vlakke ondergrond.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 11/16' |
| Lengte | 210 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 410,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 496,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen