Referenties
Milwaukee:4932492718
Rubix:A0878294
Fabrikant:4932492718
EAN:4058546475895

Productdetails : MILWAUKEE STEEKSLEUTEL 8X10MM 4932492718
Dubbele steeksleutels 8x10 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 8 x 10 mm |
| Lengte | 141 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,25 excl. BTW
/ stuk
€ 16,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
