FACOM RINGSTEEKRATELSLEUTEL KORT 467S.16SLS

467S.SLS - Korte ratelringsteeksleutels, metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:467S.16SLS
Rubix:10562173
EAN:3662424028984
FACOM RINGSTEEKRATELSLEUTEL KORT 467S.16SLS

Technische samenvatting

Opening16
Lengte123 mm
Typeratel sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RINGSTEEKRATELSLEUTEL KORT 467S.16SLS


A [mm]: 16B [mm]: 33,0B1 [mm]: 29,8C [mm]: 9,9E [mm]: 6,8E1 [mm]: 9,9E2 [mm]: 4,7L [mm]: 123[g]: 125

Sterke punten

• Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een accidentele val voorkomt.• De "glijdende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap (8-30 mm sleutels).• Ratelringsteeksleutels met extra korte steel: ideaal voor zeer nauwe plekken.• Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme.• Terugstelhoek van 5° (6° bij de maten 7, 8 en 9 mm). • Ringkop 15° gebogen.• Vorkkop 15° gebogen.• Metrische maten: van 7 tot 17 mm.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)125x35x15 mm
Gewicht verpakking127 g
Opening16
Lengte123 mm
Typeratel sleutel
Afwerkingsatijn/chroom
31,08 excl. BTW
/ stuk
37,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen